BROCA ESPIRAL MAD, HSS-G 9,0 MMX125 MM

Broca espiral madera HSS-G

Ver información técnica

Referencias

FAMAG®:1594.090
Rubix:799306840000
fabricante:1594.090
EAN:4026271030771
brand logo

Detalles de producto : BROCA ESPIRAL MAD, HSS-G 9,0 MMX125 MM


Broca espiral para madera HSS-G

Características: HSS-G, giro a la derecha. Con dos filos principales y dos primeros machos, rectificados con precisión. Canales de evacuación de viruta optimizados y espirales de agujeros profundos con interior rectificado para una evacuación de virutas excelente.

Aplicación: Ideal para todos los materiales de madera, especialmente maderas duras. Además, adecuado para plásticos como acrílico, Corian®, GFRP, policarbonato, PVC y Trespa®.

Información técnica


Atributos
12,82 € Sin IVA
/ unidad
15,51 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días