Referencias
Izar cutting tools sal:18466
Rubix:798798709000
fabricante:1650-18466
EAN:8424448184665

Detalles de producto : BROCA MADERA PLANA 25 MM 1650
Diámetro Mango: 6.35mm
Grupo Materiales Trabajo: Madera
Material específico Trabajo: Aglomerado//Maderas blandas
Percusión: No
Operación: Taladrado
Tipo Herramienta: Broca
Grupo Materiales Trabajo: Madera
Material específico Trabajo: Aglomerado//Maderas blandas
Percusión: No
Operación: Taladrado
Tipo Herramienta: Broca
Cualidades
Broca pala
Especial maderas blandas
Mango hexagonal 6,35 mm
Envasado blister con colgador
Especial maderas blandas
Mango hexagonal 6,35 mm
Envasado blister con colgador
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 25 mm |
|---|---|
| Material del cuerpo | hss |
| Longitud de corte | 46 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,10 € Sin IVA
/ unidad
3,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días