FRESA HSS CO8 D.04 MM 2Z TIALN M. CILINDRICO
Fresa de ranurar - hss co8 % serie corta - corte en el centro 2 labios
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:7978657
GISS Cutline:867451
Rubix:799026110000
EAN:3660338214332

Documentos
Detalles de producto : FRESA HSS CO8 D.04 MM 2Z TIALN M. CILINDRICO
DIN 844 N.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 4 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | weldon |
| Diámetro de cola | 6 mm |
| Número de dientes | 2 |
| Longitud de corte | 7 mm |
| Longitud total | 51 mm |
| Corte central | sí |
| Material de corte | hss-co |
| Material de mecanizado | acero, aluminio, cobre, bronce, latón |
| Ángulo de corte | 30 ° |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,78 € Sin IVA
/ unidad
9,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días