MICROFRESA 01,50 MM 1=12,00 PLANA GRANO UF-SUA 2Z
Cortador monobloque Izar cutting tools sal
Ver información técnicaReferencias
Izar cutting tools sal:78419
Rubix:798991554000

Detalles de producto : MICROFRESA 01,50 MM 1=12,00 PLANA GRANO UF-SUA 2Z
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 1.05 mm |
|---|---|
| Número de dientes | 2 |
| Longitud de corte | 12 mm |
| Material de corte | carburo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,28 € Sin IVA
/ unidad
29,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días