FRESA HSS CO8 D.18 MM 2Z TIALN M. WELDON
broca de ranura de 2 aristas de corte - hss co8% - serie corta - recubrimiento de tialn
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS Cutline:867472
Rubix:799026090000
EAN:3660338214530

Documentos
Detalles de producto : FRESA HSS CO8 D.18 MM 2Z TIALN M. WELDON
DIN 327 N.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 18 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | weldon |
| Diámetro de cola | 16 mm |
| Número de dientes | 2 |
| Longitud de corte | 19 mm |
| Longitud total | 79 mm |
| Corte central | sí |
| Material de corte | hss-co |
| Material de mecanizado | acero, aluminio, cobre, bronce, latón |
| Ángulo de corte | 30 ° |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,78 € Sin IVA
/ unidad
51,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días