BROCA DE CENTRAR DIN333 HSS FORMA A 8,0 MM

Broca de centrar DIN333 HSS forma A

Ver información técnica

Referencias

Gühring:581 8.000
Rubix:799285910000
fabricante:9005810080000
EAN:4031093182119
brand logo

Resumen técnico

Diámetro20 mm
Diámetro de punta8 mm
Longitud total80 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BROCA DE CENTRAR DIN333 HSS FORMA A 8,0 MM


Broca de centrar, HSS, pulida, Gühring

Características: DIN 333-A, ángulo de avellanado 60°. De perfil rectificado, corte a derecha.
Tolerancia de Ø: Ø 1,0–2,5 = + 0,14 mm
Ø 3,15-5,0 = + 0,18 mm
Ø 6,3 = + 0,22 mm

Aplicación: broca de centrar estándar para realizar taladrados de centrado conforme a DIN 332, hoja 1, forma A (sin avellanado protector).
Centre drill, HSS, bright, Gühring

Design: DIN 333-A, 60° countersink angle. Profile grinding, right cutting.
Ø Tolerance:    Ø 1.0–2.5 = + 0.14 mm
    Ø 3.15–5.0 = + 0.18 mm
    Ø 6.3 = + 0.22 mm

Application: Standard centre drill for producing centre holes according to DIN 332, sheet 1, form A (protective countersinking).

Información técnica


Atributos
Diámetro20 mm
Diámetro de punta8 mm
Longitud total80 mm
Material de cortehss
Formaa
Ángulo oblicuo118 °
Ángulo de punta118 °
84,18 € Sin IVA
/ unidad
101,86 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días