Referencias
Izar cutting tools sal:40022
Rubix:798509197000

Resumen técnico
| Diámetro | 6.3 mm |
|---|---|
| Diámetro de punta | 2.5 mm |
| Longitud total | 45 mm |
Detalles de producto : BROCA HSS CENTRAR 2,50X6,30 MM 1310
Aplicaciones
Para perforar aluminio-magnesio, cobre-bronce-latón, hierro fundido, materiales de acero
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 6.3 mm |
|---|---|
| Diámetro de punta | 2.5 mm |
| Longitud total | 45 mm |
| Material de corte | hss |
| Revestimiento | acabado brillante |
| Ángulo de punta | 118 ° |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,41 € Sin IVA
/ unidad
6,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días