Referencias
Izar cutting tools sal:40007
Rubix:798337119000

Resumen técnico
| Diámetro | 4 mm |
|---|---|
| Diámetro de punta | 1.25 mm |
| Longitud total | 35.5 mm |
Detalles de producto : BROCA HSS CENTRAR 1,25X4 MM 1310
Aplicaciones
Para perforar aluminio-magnesio, cobre-bronce-latón, hierro fundido, materiales de acero
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 4 mm |
|---|---|
| Diámetro de punta | 1.25 mm |
| Longitud total | 35.5 mm |
| Material de corte | hss |
| Revestimiento | acabado brillante |
| Ángulo de punta | 118 ° |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,79 € Sin IVA
/ unidad
5,80 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h