BROCA CENTRAR EXTRALARGA HSS 60 GRADOS 1,60 MM
Broca centrar extralarga HSS 60 grados
Ver información técnicaReferencias
Gühring:280 1.600
Rubix:799284670000
fabricante:9002800016000
EAN:4031093084369


Resumen técnico
| Diámetro | 1.6 mm |
|---|---|
| Diámetro de punta | 1.6 mm |
| Longitud total | 120 mm |
Detalles de producto : BROCA CENTRAR EXTRALARGA HSS 60 GRADOS 1,60 MM
Broca de centrar, extralarga
Características:
Tolerancia de Ø: Ø 1,0–2,5 = + 0,14 mm
Ø 3,15-5,0 = + 0,18 mm
Ø 6,3 = + 0,22 mm
Aplicación: broca especial larga para realizar perforaciones de centrado según DIN 332, forma A, hoja 1 (sin avellanado protector) para lugares de centrado muy profundos.
Características:
Tolerancia de Ø: Ø 1,0–2,5 = + 0,14 mm
Ø 3,15-5,0 = + 0,18 mm
Ø 6,3 = + 0,22 mm
Aplicación: broca especial larga para realizar perforaciones de centrado según DIN 332, forma A, hoja 1 (sin avellanado protector) para lugares de centrado muy profundos.
Centre drill, extra long
Design:
Ø Tolerance: Ø 1.0–2.5 = + 0.14 mm
Ø 3.15–5.0 = + 0.18 mm
Ø 6.3 = + 0.22 mm
Application: Longer special drill for producing centre holes according to DIN 332, page 1, Form A (without reduction) for deeper lying centring points.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 1.6 mm |
|---|---|
| Diámetro de punta | 1.6 mm |
| Longitud total | 120 mm |
| Material de corte | hss |
| Forma | a |
| Ángulo oblicuo | 60 ° |
| Longitud total (pulgadas) | 4.724 '' |
| Revestimiento | uncoated (bright surface) |
| Ángulo de punta | 118 ° |
| Diámetro de perforación | 1.6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,46 € Sin IVA
/ unidad
28,39 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días







