726896 BROCA CENTRAL HSS D.0,5 FORMA A 60° SERIE NORMAL


Broca de centrar hss 60°

Referencias
giss cutline:726896
rubix:798748820000
ean:3660338008764
726896
Resumen técnico
Diámetro3 mm
Diámetro de punta0.5 mm
Longitud total31 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 726896 BROCA CENTRAL HSS D.0,5 FORMA A 60° SERIE NORMAL


Norma: DIN 333A

Información técnica


Atributos
Diámetro3 mm
Diámetro de punta0.5 mm
Longitud total31 mm
Material del cuerpoHSS
FormaA
Ángulo oblicuo60 °
Fleje de aceroNo
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,19 IVA incluido
/ unidad
  • Entrega estimada (15) días