862498 BROCA CENTRAL HSS CO5 D.8 FORMA A 60° SERIE LARGA


Broca central - hss co5% - tipo a - 60° - serie larga

Referencias
giss cutline:862498
rubix:798748802000
ean:3660338171765
862498
Resumen técnico
Diámetro8 mm
Diámetro de punta3 mm
Longitud total100 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 862498 BROCA CENTRAL HSS CO5 D.8 FORMA A 60° SERIE LARGA


Broca central - hss co5% - tipo a - 60° - serie larga

Información técnica


Atributos
Diámetro8 mm
Diámetro de punta3 mm
Longitud total100 mm
Material del cuerpoHSS-Co
FormaA
Ángulo oblicuo60 °
Fleje de aceroNo
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,23 IVA incluido
/ unidad
  • Entrega estimada (15) días