BROCA DE CENTRAR DIN333 HSS FORMA A 3,15 MM
Broca de centrar DIN333 HSS forma A
Ver información técnicaReferencias
Gühring:581 3.150
Rubix:799286167000
fabricante:9005810031500
EAN:4031093182072

Detalles de producto : BROCA DE CENTRAR DIN333 HSS FORMA A 3,15 MM
Broca de centrar, HSS, pulida, Gühring
Características: DIN 333-A, ángulo de avellanado 60°. De perfil rectificado, corte a derecha.
Tolerancia de Ø: Ø 1,0–2,5 = + 0,14 mm
Ø 3,15-5,0 = + 0,18 mm
Ø 6,3 = + 0,22 mm
Aplicación: broca de centrar estándar para realizar taladrados de centrado conforme a DIN 332, hoja 1, forma A (sin avellanado protector).
Características: DIN 333-A, ángulo de avellanado 60°. De perfil rectificado, corte a derecha.
Tolerancia de Ø: Ø 1,0–2,5 = + 0,14 mm
Ø 3,15-5,0 = + 0,18 mm
Ø 6,3 = + 0,22 mm
Aplicación: broca de centrar estándar para realizar taladrados de centrado conforme a DIN 332, hoja 1, forma A (sin avellanado protector).
Centre drill, HSS, bright, Gühring
Design: DIN 333-A, 60° countersink angle. Profile grinding, right cutting.
Ø Tolerance: Ø 1.0–2.5 = + 0.14 mm
Ø 3.15–5.0 = + 0.18 mm
Ø 6.3 = + 0.22 mm
Application: Standard centre drill for producing centre holes according to DIN 332, sheet 1, form A (protective countersinking).
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 8 mm |
|---|---|
| Diámetro de punta | 3.15 mm |
| Longitud total | 50 mm |
| Material de corte | hss |
| Forma | a |
| Ángulo oblicuo | 118 ° |
| Ángulo de punta | 118 ° |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,88 € Sin IVA
/ unidad
21,63 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días