Referencias
Festo:SNCB-100-R3
Rubix:798190177000
fabricante:176949
EAN:4052568075460

Documentos
Detalles de producto : SNCB-100-R3
Brida basculante SNCB-100-R3 Tamaño=100, Conforme a la norma=ISO 15552, Variantes=Excelente protección contra la corrosión, Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=3, Temperatura ambiente=-40 - 90 °C
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 128x68x126 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1060 g |
| Tipo | brida giratoria |
| Conexión 1 | 100 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,91 € Sin IVA
/ unidad
95,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días