RBA0805-X692

Amortiguador serie RB

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:RBA0805-X692
Rubix:752101286043
fabricante:RBA0805-X692
EAN:3618036250657
brand logo
Resumen técnico
Documentos

Detalles de producto : RBA0805-X692


La serie RSQ es una serie de cilindros de altura fija con una resistencia probada y una característica de baja presión de arranque. La serie RSG es una serie de cilindros de tope de altura regulable. Puede elevarse o bajarse en función de la distancia necesaria para detener la pieza. El cilindro de tope reforzado se ha diseñado especialmente para su uso con cintas transportadoras o cualquier otra aplicación que requiera un dispositivo de tope externo.

Información técnica


Atributos
Tipoamortiguador rb
Diámetro de cilindro10 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,06 Sin IVA
/ unidad
65,41 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días