Referencias

Festo:FK-M8
Rubix:756200443113
fabricante:2062
EAN:4052568000028
FK-M8 Self-aligning rod coupler

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : FK-M8


El acoplador de varilla autoalineable FK-M8 compensa la desalineación angular y radial, para ajustar en el lado de la varilla del pistón. Tamaño=M8, clasificación de resistencia a la corrosión CRC=2, temperatura ambiente=-40 - 150 °C, peso del producto=50 g, nota de materiales=(* sin cobre ni PTFE, * conforme a RoHS)

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)50x19x18 mm
Peso neto50,86 g
Tiporacor flexo
Conexión 1m8
22,76 Sin IVA
/ unidad
27,54 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días