ZNCF-80

Brida de muñón ZNCF

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:ZNCF-80
Rubix:798194134000
fabricante:174415
EAN:4052568014179
ZNCF-80 Pivot pin
Resumen técnico
Tipobrida de muñón
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : ZNCF-80


Pasador pivotante ZNCF-80 Tamaño=80, Basado en la norma=ISO 15552, Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=2, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C, Peso del producto=1296 g

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)153x37x91 mm
Peso neto1227,3 g
Tipobrida de muñón
Conexión 180 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,44 Sin IVA
/ unidad
151,78 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días