GUANTE T-9 14-662 EDGE

Borde 14662

Ver información técnica

Referencias

Ansell:14-662 09
Rubix:799222021000
fabricante:14662090
EAN:0076490030414
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tamaño9
Longitud260 mm
Valor de protección químicatype c
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GUANTE T-9 14-662 EDGE


  • Los trabajadores expuestos a aceites, grasas, ácidos, productos cáusticos y alcohol necesitan una protección fiable para mantener sus manos a salvo.
  • Un acabado rugoso protege contra las abrasiones a la vez que ofrece un excelente agarre, incluso en condiciones húmedas y aceitosas.
  • La flexibilidad y el confort de los guantes EDGE reducen la fatiga de las manos y mejoran la eficacia del trabajador.
Guante de recubrimiento de PVC de alta calidad con certificación CE de resistencia química.

Cualidades

  • La gama EDGE ofrece una mayor flexibilidad, en comparación con otros modelos de su categoría
  • La mayor relación coste-eficacia hasta la fecha en un guante de PVC
  • Combina una excelente protección contra diversos productos químicos con resistencia mecánica
  • Acabado antideslizante en la palma, los dedos y el dorso de la mano, para un mejor agarre sobre objetos húmedos
  • Protege también contra agentes biológicos

Aplicaciones

Procesamiento y preparación de productos químicos|Manejo de objetos grandes secos, húmedos o aceitosos|Mantenimiento de instalaciones y máquinas
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Tamaño9
Longitud260 mm
Valor de protección químicatype c
Material Principalpvc
ESDno
Colorazul
2,63 € Sin IVA
/ unidad
3,18 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días