GUANTE T-7 79-700 ALPHATEC [EX-VIRTEX]

AlphaTec® 79-900

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Ansell:79-700-7
Rubix:798257118000
fabricante:79700070
EAN:0076490490546
ANSELL Gloves VIRTEX 79-700 MT 7
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Tamaño7
Longitud310 mm
Valor de protección químicajkt
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-7 79-700 ALPHATEC [EX-VIRTEX]


El guante Virtex™ de Ansell es concebido específicamente para lograr un magnífico confort, gran flexibilidad y buena resistencia química. Virtex™ incorpora la nueva y exclusiva tecnología pendiente de patente Aquadri™ – Ansell Moisture Management Technology™. Esta tecnología aporta a este guante reutilizable y específico para cada mano unas magníficas prestaciones de absorción de la humedad y mantiene secas las manos durante más tiempo. Los guantes con la tecnología Aquadri™ presentan una tendencia mucho menor a desprender residuos (incluso hasta un 50% menos) que los guantes tradicionales de algodón flocado. Y además de su mayor confort, usted se beneficia de un mejor coste de propiedad. AQL: 0,65 (EN374).
EN388_1001A, EN374-1 Type B JKT, EN374-5 Virus
All day comfort in a lightweight glove.

Cualidades

  • AQUADRI™ - Ansell Moisture Management Technology. This technology gives this reusable, handed glove excellent moisture absorption capabilities and keeps users hands drier for a longer period of time
  • Food approved
  • Light duty glove for good dexterity and flexibility

Aplicaciones

Engine transmission and repair|Painting or cleaning tools or robots|All food processing applications that have food contact|Light assembly tasks|Handling dry, wet or oily large objects|Oil, fluids and filter change
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Tamaño7
Longitud310 mm
Valor de protección químicajkt
Material Principalnitrilo
ESDno
Embalaje12 pieces bag;12 bags carton
Colorazul
Grosor0.22 mm
Estilo de puñostraight
Entorno de usoseco
Materialnitrile
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,08 Sin IVA
/ 12 unidades
30,35 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Tamaño

Seleccione variantes (5)