CM1-2 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N 96935384

Bomba de succión final

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Grundfos:CM 1- 2 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N
Rubix:798366700000
fabricante:96935384
EAN:5700314052225
brand logo

Resumen técnico

Potencia0.46 kW
Flujo28.3 l/min
Altura de represión11.98 m
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CM1-2 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N 96935384


CM es una bomba horizontal de succión final fiable, silenciosa y compacta. El diseño modular de la bomba facilita la creación de soluciones personalizadas. CM está disponible en hierro fundido y acero inoxidable

Aplicaciones

Aire acondicionado comercial;Aumento de presión de agua comercial;Aumento de presión de agua doméstica;Calefacción distrital;Riego;Desalinización;Calefacción industrial;Procesos de limpieza industrial;Suministro y transferencia de agua industrial;Suministro de agua comunitario;Distribución de agua

Información técnica


Atributos
Potencia0.46 kW
Flujo28.3 l/min
Altura de represión11.98 m
Tipo de cebadono autoaspirante
Tipo de bomba centrífugamultietapa
Tensión220/240;380/415 V
Temperatura máx.90 °C
291,00 € Sin IVA
/ unidad
352,11 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días