Referencias
SMC:PA3120-03
Rubix:752101743043
fabricante:PA3120-03
EAN:3618036274608

Resumen técnico
| Capacidad de aceite | 6000 cm³ |
|---|---|
| Presión nominal | 7 bar |
| Tipo | bomba de diafragma de doble efecto |
Documentos
Detalles de producto : PA3120-03
La serie PA es una bomba de diafragma de doble efecto, compacta y de gran capacidad, adecuada para el trasvase y la recuperación de una amplia variedad de fluidos.
PA3000, Bomba de proceso, Doble efecto, Accionamiento neumático
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1700 g |
|---|---|
| Capacidad de aceite | 6000 cm³ |
| Presión nominal | 7 bar |
| Tipo | bomba de diafragma de doble efecto |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Material | adc12 (aluminio) / nbr (caucho de nitrilo) |
| Peso | 1.7 kg |
| Serie | pa3000/5000 series |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
506,26 € Sin IVA
/ unidad
612,57 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días