Referencias
Grundfos:CRE5-9 A-FGJ-A-E-HQQE 3x380-500 60Hz
Rubix:798978141000
fabricante:98390031
EAN:5711494189274

Detalles de producto : BOMBA CENTRIFUGA VERTICAL CRE5-9 A-FGJ-A-E-HQQE 3X380-500 60HZ
Bomba centrífuga vertical, multietapa, con bocas de aspiración e impulsión al mismo nivel (inline). El cabezal de la bomba y la base son de fundición de hierro; todas las demás partes en contacto con el fluido son de acero inoxidable. Un cierre mecánico de cartucho garantiza una alta fiabilidad, una manipulación segura y un acceso y mantenimiento sencillos. La transmisión de potencia se realiza mediante un acoplamiento rígido partido. La bomba está equipada con un motor síncrono de imanes permanentes, trifásico y refrigerado por ventilador. La eficiencia del motor está clasificada como IE5 de acuerdo con IEC 60034-30-2. El motor incluye un convertidor de frecuencia y un controlador PI en la caja de bornes del motor. Esto permite un control continuamente variable de la velocidad del motor, lo que a su vez permite adaptar el rendimiento a una necesidad dada. Un panel de control en la caja de bornes del motor permite ajustar el valor de consigna requerido, así como seleccionar el funcionamiento de la bomba en «Min.», «Max.» o «Stop». El indicador Grundfos Eye del panel de control proporciona una indicación visual del estado de la bomba:
Información técnica
Atributos
| Potencia | 2.2 kW |
|---|---|
| Flujo | 115 l/min |
| Altura de represión | 68 m |
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | multietapa |
| Tensión | 3x380-500 V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4970,00 € Sin IVA
/ unidad
6013,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
