NB 65-125/137AF2ABQQE 97933644

Bomba de aspiración axial de acoplamiento cerrado

Ver información técnica

Referencias

Grundfos:NB65-125/137 A-F2-A-BQQE
Rubix:798765368000
fabricante:97933644
EAN:5710626688715
brand logo

Resumen técnico

Potencia7.5 kW
Flujo1915 l/min
Altura de represión18.79 m
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NB 65-125/137AF2ABQQE 97933644


Bomba centrífuga voluta, monocelular, no autocebante, diseñada según ISO 5199, con dimensiones y prestaciones nominales según EN 733 (10 bar). Las bridas son PN 16, con dimensiones según EN 1092-2. La bomba tiene boca de aspiración axial, boca de impulsión radial, eje horizontal y diseño de extracción posterior que permite retirar el motor, el soporte del motor, la tapa y el rodete sin perturbar la carcasa de la bomba ni la tubería. El cierre mecánico de fuelle de goma no equilibrado es conforme a DIN EN 12756. La bomba está acoplada directamente a un motor asíncrono ventilado

Información técnica


Atributos
Potencia7.5 kW
Flujo1915 l/min
Altura de represión18.79 m
Tipo de cebadono autoaspirante
Tipo de bomba centrífugauna etapa
Tensión3 x 380-415d/660-690y V
Temperatura máx.120 °C
3673,00 € Sin IVA
/ unidad
4444,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días