Referencias
Grundfos:NK65-200/198A2F2AE-SBQQE
Rubix:798616006000
fabricante:98724610
EAN:5712600500273


Resumen técnico
| Potencia | 22 kW |
|---|---|
| Flujo | 1966.67 l/min |
| Altura de represión | 47.81 m |
Detalles de producto : NK65-200/198A2F2AE-SBQQE 98724610
Grundfos NK65-200/198 A2F2AE-SBQQE: bomba centrífuga de una etapa no autocebante para agua. Altura nominal de impulsión 47,81 m y potencia 22 kW.
Información técnica
Atributos
| Potencia | 22 kW |
|---|---|
| Flujo | 1966.67 l/min |
| Altura de represión | 47.81 m |
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | una etapa |
| Tensión | 3 x 380-415d/660-690y V |
| Cabezal | 47,81 m (altura nominal de impulsión) |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9037,00 € Sin IVA
/ unidad
10.934,77 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días