Referencias
Grundfos:TP 40-300/2-A-F-A-BQQE 400D 50Hz
Rubix:798636429000
fabricante:96086924
EAN:5700395308808

Detalles de producto : TP 40-300/2 A-F-A-BQQE 400D 50HZ
Grundfos TP pumps are single-stage, close-coupled in-line centrifugal pumps with mechanical shaft seal and primly for applications such as heating/cooling/district energy. The pumps are fitted with fixed speed motors.
Aplicaciones
Commercial Air Conditioning
Información técnica
Atributos
| Potencia | 3 kW |
|---|---|
| Flujo | 395 l/min |
| Altura de represión | 30 m |
| Tipo de bomba centrífuga | una etapa |
| Tensión | 3 x 380-415d V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3173,00 € Sin IVA
/ unidad
3839,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
