Referencias
Optibelt:SPB 6000 BP
Rubix:798381802000
fabricante:1793451
EAN:4014486382853




Resumen técnico
| Perfil | spb |
|---|---|
| Anchura superior | 16.3 mm |
| Longitud indicativa | 6000 mm |
Detalles de producto : SPB 6000 BP
La nueva correa en cuña envuelta de alto rendimiento optibelt BLUE POWER cuenta con una cuerda de aramida de alta resistencia y, como correa individual, como juego o como Kraftband, es particularmente adecuada para accionamientos grandes y con altas cargas. La capacidad de una correa en cuña optibelt BLUE POWER es aproximadamente el doble que la de una correa en cuña con diseño técnico estándar. Esto corresponde a un rendimiento adicional de hasta el 100%.
Correas trapeciales de alto rendimiento
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1236 g |
|---|---|
| Perfil | spb |
| Anchura superior | 16.3 mm |
| Longitud indicativa | 6000 mm |
| Longitud interior | 5940 mm |
| Longitud exterior | 6022 mm |
| Grosor | 13 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
158,98 € Sin IVA
/ unidad
192,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días