Referencias
Optibelt:SPB 2240
Rubix:798356273000
fabricante:1743071
EAN:4014486078725





Resumen técnico
| Perfil | spb |
|---|---|
| Anchura superior | 16.3 mm |
| Longitud indicativa | 2240 mm |
Detalles de producto : SPB 2240
La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 40x208x208 mm |
|---|---|
| Peso neto | 437 g |
| Perfil | spb |
| Anchura superior | 16.3 mm |
| Longitud indicativa | 2240 mm |
| Longitud interior | 2180 mm |
| Longitud exterior | 2262 mm |
| Grosor | 13 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,90 € Sin IVA
/ unidad
45,86 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días