Referencias
Optibelt:SPZ 3000
Rubix:798356473000
fabricante:1582520
EAN:4014486081428





Resumen técnico
| Perfil | spz |
|---|---|
| Anchura superior | 9.7 mm |
| Longitud indicativa | 3000 mm |
Detalles de producto : SPZ 3000
La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 51x329x329 mm |
|---|---|
| Peso neto | 222 g |
| Perfil | spz |
| Anchura superior | 9.7 mm |
| Longitud indicativa | 3000 mm |
| Longitud interior | 2962 mm |
| Longitud exterior | 3013 mm |
| Grosor | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,91 € Sin IVA
/ unidad
30,14 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días