SPC 4750LW SUPER HC

Correa Trapezoidal Super HC

Ver información técnica

Referencias

Gates:SPC4750 SUPERHC
Rubix:937214750081
fabricante:933504750
EAN:5412571079845
brand logo

Resumen técnico

Perfilspc
Anchura superior22 mm
Longitud indicativa4750 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPC 4750LW SUPER HC


Correa trapezoidal envuelta de perfil estrecho. La envoltura Flex-Weave® resistente al aceite y al calor protege el núcleo de la correa contra las condiciones más extremas. Las cuerdas de tracción vulcanizadas 'flex-bonded' ofrecen una resistencia superior a las fuerzas de flexión y tracción, a la fatiga y a las cargas de choque. Más potencia en el mismo espacio o la misma potencia y un ahorro de espacio de hasta el 50%.
La correa trapezoidal Super HC® de Gates® combina la resistencia de una correa con forro con la economia de una correa trapezoidal estrecha. Transmite más potencia por espacio y permite un diseño de transmisión más compacto que las correas trapezoidales de sección clásica. En resumen, ofrece más potencia y reduce considerablemente el espacio necesario. Esto recorta notablemente el coste total del sistema. Las correas trapezoidales Super HC® también poseen características de diseño exclusivas de Gates para obtener una mayor vida útil en sus transmisiones.

Cualidades

- Resistente al aceite y al calor.
- Conductor estático (ISO 1813).
- Conforme a las normas ATEX.
- Sistema de sintonización UNISET.

Información técnica


Atributos
Perfilspc
Anchura superior22 mm
Longitud indicativa4750 mm
Longitud interior4667 mm
Longitud exterior4780 mm
Grosor18 mm
Materialcr
126,85 € Sin IVA
/ unidad
153,49 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h