Referencias
Gates:SPZ2030 DELTA NARROW
Rubix:798304517000
fabricante:962462030
EAN:5414465676819


Resumen técnico
| Perfil | spz |
|---|---|
| Anchura superior | 9.7 mm |
| Longitud indicativa | 2030 mm |
Detalles de producto : SPZ 2030LW DELTA NARROW
Las correas en V Delta Narrow™ tienen un perfil de sección estrecha, lo que las convierte en la opción perfecta para todas las transmisiones estándar de la industria comúnmente denominadas estrechas o de cuña profunda.
Información técnica
Atributos
| Perfil | spz |
|---|---|
| Anchura superior | 9.7 mm |
| Longitud indicativa | 2030 mm |
| Longitud interior | 1993 mm |
| Longitud exterior | 2043 mm |
| Grosor | 8 mm |
| Revestido | si |
| Serie | delta narrow |
| Forma de dientes | en forma de v (cuña) — envuelta / sin dentado |
| Material | cuerpo de correa de caucho sbr con cordones tensores de poliéster de alta resistencia y cubierta de tejido resistente al aceite flex‑weave® (construcción envuelta) |
| Min. Temperatura de funcionamiento | -30 °C |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 70 °C |
| Diámetro mínimo de polea | 71 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,01 € Sin IVA
/ unidad
16,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días