867797 SOPORTE ANTIVIBRATORIO TIPO E D16X10MM M5

bloques paralelos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:867797
Rubix:798747817000
EAN:3660338217203
brand logo

Resumen técnico

Modelo1 threaded rod 1 hole
Materialcaucho
Altura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 867797 SOPORTE ANTIVIBRATORIO TIPO E D16X10MM M5


Piezas cilíndricas de caucho/metal.
Fijación mediante 1 ó 2 varilla(s) roscada(s) - o utilizando un orificio roscado.
AMORTIGUADORES CILÍNDRICOS DE CAUCHO-METAL

Cualidades

Rectangular shape for even absorbtion of vibration. Working temperature -45 to +85°C

Aplicaciones

These can be used for many industrial applications on the feet of machinery or equipment, or other areas requiring damping of vibration or noise reduction. Can be fitted using the threaded bolt.

Información técnica


Atributos
Modelo1 threaded rod 1 hole
Materialcaucho
Altura10 mm
Diámetro exterior16 mm
2,95 € Sin IVA
/ unidad
3,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días