862319 SOPORTE ANTIVIBRATORIO TIPO A D60X25MM M10
bloques paralelos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:862319
Rubix:798748492000
EAN:3660338170348



Documentos
Detalles de producto : 862319 SOPORTE ANTIVIBRATORIO TIPO A D60X25MM M10
Piezas cilíndricas de caucho/metal.
Fijación mediante 1 ó 2 varilla(s) roscada(s) - o utilizando un orificio roscado.
Fijación mediante 1 ó 2 varilla(s) roscada(s) - o utilizando un orificio roscado.
Cualidades
Rectangular shape for even absorbtion of vibration. Working temperature -45 to +85°C
Aplicaciones
These can be used for many industrial applications on the feet of machinery or equipment, or other areas requiring damping of vibration or noise reduction. Can be fitted using the threaded bolt.
Información técnica
Atributos
| Modelo | 1 threaded rod |
|---|---|
| Material | caucho |
| Altura | 25 mm |
| Diámetro exterior | 60 mm |
| Diámetro de rosca | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,61 € Sin IVA
/ unidad
9,21 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días