VOFA-L26-T32C-M-G14-1C1-APP

Bloque de control VOFA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VOFA-L26-T32C-M-G14-1C1-APP
Rubix:799147123000
fabricante:574011
EAN:4052568221430
brand logo

Resumen técnico

Tipobloque de control

Documentos

Detalles de producto : VOFA-L26-T32C-M-G14-1C1-APP


control block VOFA-L26-T32C-M-G14-1C1-APP Valve function=3/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Width=65 mm, Standard nominal flow rate=1050 l/min, Operating pressure=3 - 10 bar
Bloque de mando VOFA-L26-T32C-M-G14-1C1-APP Función de la válvula=3/2 cerrada monoestable, tipo de accionamiento=eléctrico, ancho de montaje=65 mm, caudal nominal estándar=1050 l/min, presión de servicio=3 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Tipobloque de control
743,05 € Sin IVA
/ unidad
899,09 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días