Referencias
Festo:SEA-3GS-M8-S
Rubix:798061836000
fabricante:192009
EAN:4052568043674
Detalles de producto : SEA-3GS-M8-S
Enchufe SEA-3GS-M8-S para islas de válvulas. Diámetro de cable admisible=2,5 - 5 mm, Según la norma=(* EN 61076-2-101, * EN 61984), Posición de montaje=cualquier, Tensión de funcionamiento AC=<= 60 V, Tensión de funcionamiento DC=<= 60 V
Información técnica
Atributos
| Tipo | enchufe |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,32 € Sin IVA
/ unidad
28,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días