Referencias
Festo:VS-4-1/8
Rubix:798074293000
fabricante:3394
EAN:4052568008338

Documentos
Detalles de producto : VALVULA VS-4-1/8
Válvula de accionamiento por vástago VS-4-1/8 pilotada, normalmente cerrada. Función de la válvula=4/2 monoestable, Caudal nominal estándar=120 l/min, Presión de servicio=3,5 - 8 bar, Estructura de diseño=Asiento de pistón, Diámetro nominal=3,5 mm
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 80x42x53 mm |
|---|---|
| Peso neto | 174,1 g |
| Tipo | válvula accionada por vástago |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
251,76 € Sin IVA
/ unidad
304,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días