Referencias
Festo:VMPA2-AP-2-1-EMS-4
Rubix:799147456000
fabricante:546803
EAN:4052568185404
Documentos
Detalles de producto : VMPA2-AP-2-1-EMS-4
Placa base VMPA2-AP-2-1-EMS-4 Para terminal de válvulas MPA-S. Anchura=42 mm, Longitud=107,3 mm, Dimensión de la rejilla=21 mm, Número máximo de posiciones de válvulas=2, Presión de servicio=-0,9 - 10 bar
Información técnica
Atributos
| Tipo | placa de conexión |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,73 € Sin IVA
/ unidad
129,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días