EX260-SPR7 00740093
EX260 Sistema de transmisión en serie de tipo integrado (para salida)
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:EX260-SPR7
Rubix:798690948000
fabricante:00740093
EAN:3618036110913
Documentos
Detalles de producto : EX260-SPR7 00740093
Sistema de transmisión serie compacto para válvulas
Protocolos compatibles: Ethernet POWERLINK, PROFINET, EtherNet/IPTM, EtherCAT®, PROFIBUS DP, DeviceNetTM, CC-Link, IO-Link, CANopen, Modbus, Interfaz AS
Hasta 32 bobinas y hasta 24 estaciones
Series de válvulas aplicables: nueva SY, VQC, S0700, SV
Protección hasta IP67.
Protocolos compatibles: Ethernet POWERLINK, PROFINET, EtherNet/IPTM, EtherCAT®, PROFIBUS DP, DeviceNetTM, CC-Link, IO-Link, CANopen, Modbus, Interfaz AS
Hasta 32 bobinas y hasta 24 estaciones
Series de válvulas aplicables: nueva SY, VQC, S0700, SV
Protección hasta IP67.
EX260, Sistema de transmisión en serie de tipo integrado (para salida)
Información técnica
Atributos
| Tipo | pr (profibus dp) |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
287,95 € Sin IVA
/ unidad
348,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días