Referencias
Bosch:2607001577
Rubix:799226775000
EAN:3165140301039

Detalles de producto : BLISTER 3 U. PUNTA PZ2 EXTRADURA E 49
Bit extra-hard PZ 2, 49 mm; Aandrijving ISO 1173 E6.3, 1/4"-buitenzeskantschacht
Información técnica
Atributos
| Longitud | 49 mm |
|---|---|
| Tamaño de huella | pz2 |
| Huella | pozidriv |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,28 € Sin IVA
/ unidad
10,02 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
