Referencias
Beta Tools:867RTX-L 55
Rubix:798169629000
fabricante:008670580
EAN:8014230375595

Documentos
Detalles de producto : 867RTX-L 55-PUNTAS P.TORNIL.C/HUELLA RTX
Puntas para tornillos con huella Tamper Resistant Torx®
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 85x65x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 47,6 g |
| Longitud | 75 mm |
| Tamaño de huella | t55 |
| Huella | perfil torx |
| Acabado | brillante |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,19 € Sin IVA
/ unidad
3,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
