Referencias
Bahco:70S/H7
Rubix:798212676000
EAN:7314150218462

Detalles de producto : 70S/H7
Para tornillos de cabeza hexagonal
Apto para uso con destornillador de impacto tipo percutor (Bahco 5521)
Puntas robustas y resistentes
Acero aleado de alto rendimiento
Acabado de fosfato de zinc
Encastre hexagonal de 5/16". DIN 3126, ISO 1173, estilo C8
Disponible en blíster pequeño de 2 piezas o caja de plástico de 5 piezas
Apto para uso con destornillador de impacto tipo percutor (Bahco 5521)
Puntas robustas y resistentes
Acero aleado de alto rendimiento
Acabado de fosfato de zinc
Encastre hexagonal de 5/16". DIN 3126, ISO 1173, estilo C8
Disponible en blíster pequeño de 2 piezas o caja de plástico de 5 piezas
Cualidades
Puntas de destornillador 5/16" para tornillos de cabeza hexagonal
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 75 g |
|---|---|
| Longitud | 30 mm |
| Tamaño de huella | 7 mm |
| Huella | hex / allen |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,12 € Sin IVA
/ unidad
19,51 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
