PUNTA ALLEN 14 EXAG.5/16 ENH.314
ENH.3 - Puntas impacto serie 3 para tornillos 6 caras huecos métricos
Ver información técnicaReferencias
Facom:ENH.314
Rubix:798432993000
EAN:3148510238784




Detalles de producto : PUNTA ALLEN 14 EXAG.5/16 ENH.314
• Uso con llaves de impacto.
• Arrastre 1/2" - 12,7 mm.
• Presentación: bruñido.
PUNTA 1/2 - HEXA 14MM - IMPACTO
Aplicaciones
Para uso con llaves de impacto.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 56 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 50x14x14 mm |
| Peso con embalaje | 63 g |
| Longitud | 50 mm |
| Tamaño de huella | 14 |
| Huella | hex / allen |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,78 € Sin IVA
/ unidad
15,46 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días