7809Z-5/16 VASO 1/2, 5/16

Destornilladores de vaso con cuadradillo de 1/2" para tornillos de cabeza hexagonal imperiales

Ver información técnica

Referencias

Bahco:7809Z-5/16
Rubix:798320902000
EAN:7314153003485
brand logo

Resumen técnico

Longitud60 mm
Tamaño de huella5/16 in
Huellahex / allen
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7809Z-5/16 VASO 1/2, 5/16


Vástago moleteado para giro con los dedos de sujetadores de libre giro
No apto para uso en máquinas ni en herramientas eléctricas
Acabado muy pulido
Acero aleado de alto rendimiento
Normas: ISO 1174 y DIN 3120

Cualidades

Mangos para vasos con cuadradillo de 1/2" para tornillo de cabeza hexagonal imperial

Información técnica


Atributos
Peso neto80 g
Longitud60 mm
Tamaño de huella5/16 in
Huellahex / allen
11,44 € Sin IVA
/ unidad
13,84 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días