Referencias
Beta Tools:866LP 1,2X6,5
Rubix:798169480000
fabricante:008660010
EAN:8014230031170

Documentos
Detalles de producto : 866LP 1,2X6,5-PUNTAS CON CABEZA RANURADA
Puntas de atornillar para tornillos con cabeza ranurada
Cualidades
Bits for screwdrivers for slotted screws
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 90x45x17 mm |
|---|---|
| Peso neto | 11,6 g |
| Longitud | 41 mm |
| Tamaño de huella | 1.2 x 6.5 mm |
| Huella | plano |
| Acabado | brillante |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,70 € Sin IVA
/ unidad
4,48 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
