Avellanado, biselado y desbarbado
Biselado y avellanado
Fresas de biselar
Caja de fresas de biselar de HSS
JUEGO 6 U. AVELLANADOR DIN 335C HSS CO5 3Z 90 6,3-20,5 MM
JUEGO 6 U. AVELLANADOR DIN 335C HSS CO5 3Z 90 6,3-20,5 MM
JUEGO DE 6 AVELLANADORES HSS Co5% - 90°
Referencias
giss cutline:
863032
rubix:
799013284000
ean:
3660338176586
Resumen técnico
Número de elementos
6
Rango
6,3 to 20,5
Ángulo oblicuo
90
°
Ver todas las caracteristicas
Ficha técnica / Ficha técnica
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : JUEGO 6 U. AVELLANADOR DIN 335C HSS CO5 3Z 90 6,3-20,5 MM
Juego de 6 fresas de biselado - HSS Co5% -TiN - 90°.
SET OF 6 COUNTERSINKS 90° HSS Co5%
Información técnica
Atributos
Número de elementos
6
Rango
6,3 to 20,5
Ángulo oblicuo
90
°
Material del cuerpo
HSS-Co
Número de dientes
3
Cola
Cilíndrica
Revestimiento
No
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
153,32
€
IVA incluido
/
unidad
Entrega estimada (15) días