Avellanado, biselado y desbarbado
Biselado y avellanado
Fresas de biselar
Caja de fresas de biselar de HSS
JUEGO 5 U. AVELLANADOR DIN 335C HSS CO5 +TIN 3Z 90 10,4-31 MM
JUEGO 5 U. AVELLANADOR DIN 335C HSS CO5 +TIN 3Z 90 10,4-31 MM
Juego de 5 avellanadores 90° - hss co5% - revestimiento de estaño
Referencias
giss cutline:
847157
rubix:
799013285000
ean:
3660338085383
Resumen técnico
Número de elementos
5
Rango
10, 4 to 31
Ángulo oblicuo
90
°
Ver todas las caracteristicas
Ficha técnica / Ficha técnica
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : JUEGO 5 U. AVELLANADOR DIN 335C HSS CO5 +TIN 3Z 90 10,4-31 MM
Juego de 5 avellanadores 90° - hss co5% - revestimiento de estaño
Información técnica
Atributos
Número de elementos
5
Rango
10, 4 to 31
Ángulo oblicuo
90
°
Material del cuerpo
HSS-Co
Número de dientes
3
Cola
Cilíndrica
Revestimiento
TIN
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
222,22
€
IVA incluido
/
unidad
Entrega estimada (15) días