Referencias
Facom:229.TT3
Rubix:849221071055
EAN:3148511542934

Detalles de producto : FRESA AVELL FACOM 229-TT3
• Fresas de 3 dientes de acero HSS para avellanar las cabezas de los tornillos fresados.
• Necesita la perforación de un pretaladro con una broca cilíndrica Ref 222A.T.
FRESA AVELLANAR 90GR - 16,5MM
Cualidades
-3 Filos HSS para agujeros avellanados de tornillos
Requiere un agujero piloto con una broca cilíndrica ref 222A. T
Requiere un agujero piloto con una broca cilíndrica ref 222A. T
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 38 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 105x25x25 mm |
| Peso con embalaje | 38 g |
| Ángulo oblicuo | 90 ° |
| Diámetro | 10 mm |
| Número de dientes | 3 |
| Cola | cilíndrico |
| Diámetro de cola | 10 mm |
| Longitud total | 60 mm |
| Material del cuerpo | hss |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,53 € Sin IVA
/ unidad
81,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días