LRB-1/4-DB-7-O-K4-MINI 540042
Baterías de válvulas reguladoras de presión LRB-K
Ver información técnicaReferencias
Festo:LRB-1/4-DB-7-O-K4-MINI
Rubix:798202225000
fabricante:540042
EAN:4052568178338

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
Detalles de producto : LRB-1/4-DB-7-O-K4-MINI 540042
Múltiple de reguladores de presión LRB-1/4-DB-7-O-K4-MINI. Combinación de 2, 3, 4 o 5 reguladores de presión de pistón controlados directamente en el colector P, sin manómetro. Tamaño=Mini, Serie=DB, Bloqueo del actuador=Perilla giratoria con bloqueo, Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=(* En colector P, * regulador de pistón controlado directamente)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1121,5 g |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
266,47 € Sin IVA
/ unidad
322,43 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días