PREL-186-HP3-A4-A-40CFX-1

VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN

Ver información técnica

Referencias

Festo:PREL-186-HP3-A4-A-40CFX-1
Rubix:799262542000
fabricante:1709213
EAN:4052568264048
brand logo

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.50 bar
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PREL-186-HP3-A4-A-40CFX-1


PREL-186-HP3-A4-A-40CFX& LA VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN

Información técnica


Atributos
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.50 bar
Materialaluminio anodizado (cuerpo y tapa inferior); acero para muelles (muelle)
Flujo16920 l/h
Tamaño del puerto1/2
Tipo de ajusteajuste eléctrico (4-20 ma)
9019,40 € Sin IVA
/ unidad
10.913,47 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días