Referencias
SMC:SS5YJ3-S41-06-C4F-Q
Rubix:752104826043

Documentos
Detalles de producto : SS5YJ3-S41-06-C4F-Q 00095789
La válvula SYJ es una combinación innovadora de eficiencia en cuanto a la ocupación de espacio y de superioridad en cuanto al rendimiento, lo que dota a esta serie de un verdadero valor añadido. Ya sea utilizada sobre base o como válvula individual, su perfil estrecho aumenta la flexibilidad de su diseño y reduce las necesidades de espacio. El distribuidor SYJ utiliza un diseño de piloto de bajo consumo (0.5 watts estándar), lo que reduce de forma drástica la generación de calor térmico. Esto mejora el rendimiento, disminuye los costes de explotación y permite realizar un control directo a través de los relés de salida de un PLC. Todas las conexiones eléctricas de las válvulas SYJ están disponibles con indicadores luminosos y protección de circuito contra sobretensiones. Los distribuidores de la serie SYJ pueden configurarse en bases de montaje sobre base, o de forma individual en bases, lo que permite ofrecer una amplia gama de soluciones adaptadas a sus necesidades de ingeniería.
SS5YJ3, Serie 3000, Montaje en bloque, Cableado individual
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 129 g |
|---|---|
| Tipo | colector base |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 83 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,10 € Sin IVA
/ unidad
121,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días