VQD1121-5LO-M5-Q

Electroválvula 4/2 Serie VQD1000

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VQD1121-5LO-M5-Q
Rubix:798151734000
fabricante:VQD1121-5LO-M5-Q
EAN:3618036549188
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectroválvula
Número de puertos4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VQD1121-5LO-M5-Q


La serie VQD1000 de válvulas de asiento de accionamiento directo 4/2 y 4/3 ofrece una gran capacidad de caudal en un cuerpo compacto y ligero. Son posibles aplicaciones de vacío (hasta -100 kPa). Ninguno de los componentes de las válvulas VQD1000 en contacto con fluidos contiene cobre. La serie VQD ofrece tiempos de respuesta notablemente estables y rápidos.
VQD1000, Válvula de asiento directo de 4 vías

Información técnica


Atributos
Peso neto43 g
Tipoelectroválvula
Número de puertos4
Tasa de flujo volumétrico49.08 l/min
47,52 € Sin IVA
/ unidad
57,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días