Referencias
Festo:VSPA-B-P53C-A2
Rubix:798203581000
fabricante:546730
EAN:4052568092429

Documentos
Detalles de producto : VSPA-B-P53C-A2
Distribuidor neumático VSPA-B-D52-A1 Ancho 26 mm. Función del distribuidor=5/2, biestable, dominante, Modo de accionamiento=neumático, Ancho=26 mm, Caudal nominal normal=1100 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 16 bar
Cualidades
- Conforms to ISO 15407-1
- Pneumatic control
- Manifold assembly with mixed sizes possible
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula neumática |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 450 l/min |
| Rango de presión | -0,9/10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,71 € Sin IVA
/ unidad
97,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días